Montage-Boy SK 40

Article no.: 358690 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
29 styck i lager

Select article variation and quantity

För hållarstorlek Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    fäste SK
    För hållarstorlek 40 mm
    Längd 120 mm
    Bredd 150 mm
    höjd 120 mm
    vikt 0,55 kg
    passar fäste SK 40
    Produktslag Montagehållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 358690 40
    EAN / GTIN 2050001659200

    Beskrivelse

    Utförande:

    • Fiberarmerad polyamid ger hög stabilitet.
    • För vertikal och horisontell verktygsmontering.
    • Enkel hantering.
    • 10 års garanti mot brott och sprickor.
    • Med 4 magneter i det horisontella fästet (låsning!)

    Fördel:

    Inga skador på dyra verktyg.

    Användningsdata:

    För montering på arbetsbänken.
    För rationella byten av skärande verktyg på dragtappar och verktygshållare.

    Passar till:

    Kona SK40.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen