Verktygshållare för verktygsmonteringsfixtur HSK-A 40 HOLEX

Article no.: 358666 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

För hållarstorlek Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    För hållarstorlek 40 mm
    Produktslag verktygsfäste

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 358666 40
    EAN / GTIN 4045197528919
    Manufacturer number 358666 40

    Beskrivelse

    Utförande:

    • Aluminiumhölje.
    • Utbytbara verktygshållare

    Egenskaper:
    • Verktygshållare, indexeringsbar 4×90°.
    • Alla adaptrar med klämskruv.

    Kännetecken:

    Alla adaptrar med klämanordning.

    Fördel:

    Montering utan ny fastspänning – inga skador på konen.

    Passar till:

    Typ SK − för DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 och ANSI.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen