Verktygshållare för verktygsmonteringsfixtur SK 50 HOLEX

Article no.: 358665 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

För hållarstorlek Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För hållarstorlek 50 mm
Produktslag verktygsfäste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 358665 50
EAN / GTIN 4045197528834
Manufacturer number 358665 50

Beskrivelse

Utförande:

  • Aluminiumhölje.
  • Utbytbara verktygshållare

Egenskaper:
  • Verktygshållare, indexeringsbar 4×90°.
  • Alla adaptrar med klämskruv.

Kännetecken:

Alla adaptrar med klämanordning.

Fördel:

Montering utan ny fastspänning – inga skador på konen.

Passar till:

Typ SK − för DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 och ANSI.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen