Basskena för verkstadsmonteringsfixtur 400

Article no.: 358565 400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
123 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 400 mm
Bredd 40 mm
höjd 160 mm
Material Aluminium
Produktslag Styrskena

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 358565 400
EAN / GTIN 4062406343552
Manufacturer number 358565 400

Beskrivelse

Utförande:

Modulärt bygglådesystem bestående av basskenor, flexibla verktygsmoduler för spärrning på basskenorna och ett höjdinställnings- resp. höjdmätningssystem.
Alla komponenter av högklassig eloxerad aluminium.

Fördel:

  • Snygg, välstädad arbetsplats – Alla monteringsfixturer på samma ställe.
  • Modulärt – Basskenan kan när som helst utökas med direkta påbyggnader.
  • Flexibelt – Två olika verktygsmoduler (styva eller svängbara).
  • Snabbt och enkelt handhavande – spärrspak på verktygsmodulerna, förskjutning av monteringsfixturen på basskenan.
  • GARANT Easyfix hålbild på basskenans bankvägg – uppsättning av förvaringsalternativ direkt på monteringsfixturen.
  • 100 % stadig och säker fastsättning av verktygsfästet – inget vickande, skonsamt för fästkonen.

Användningsdata:

  • Montering/demontering av alla tillbehör till ett verktygsfäste.
  • Lagring/kopiering av befintliga verktygslängder.
  • Uppmätning av verktygslängden.
  • Förvaring av smådelar med hjälp av GARANT Easyfix.

Leveransinnehåll:

1 st väggmontering Easyfix nr 955825 2, monteringsvinkel med lock för fastsättning av basskenan, t.ex. på en arbetsbänk.

Specialtillbehör:

Verktygsmodul nr 358575 och 358580, höjdinställning nr 358585.

Anmärkning:

Verktygsmonteringsanordningen ersätter inte en förinställning för verktyget.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen