Förinställningsapparat UNO UAD

Article no.: 355020 UAD
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • datautgång: Hoffmann Group Connected

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

grunddimension SK50 ultraprecisionsspindel
Snabbinställning pneumatisk
mätområde X 400 mm
mätområde Z 400 mm
Haktolk X 100 mm
bredd bas 1 294 mm
totalhöjd 1 735 mm
total bredd 2 264 mm
Djup 590 mm
vikt 300 kg
spindelbelastning 30 kg
Kamera 2 i linshållaren nej
Displaystorlek 24 tum
datautgång Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Produktslag Inställningsenhet

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 355020 UAD
EAN / GTIN 4034221181404

Beskrivelse

Utförande:

  • Pekskärm 15,6 tum med intuitiv och enkel Microvision-yta.
  • Kalibreringsanordning på SK50-grundfästet.
  • Enkel förvaring för 3 adaptrar med SK50-insatser.
  • Snabb justering av båda axlar med hjälp av Release-by-Touch-funktion (X/Z).
  • Finjustering av båda axlarna (X / Z) med hjälp av vred.
  • Spindel med 4×90° och spindelbroms.
  • Kamera med 22 gångers förstoring.

Apparaten fungerar i samspel med de tillverkningsorienterade programlösningarna – Hoffmann Group Connected, som finns som tillval.

Användningsdata:

För mätning och förinställning av verktyg på maskinen i produktion eller under arbetsberedningen.

Leveransinnehåll:

Termisk etikettskrivare med etiketter, enkelt systemunderskåp, mätprogram på alla viktiga främmande språk, idrifttagning och utbildning ingår (halv dag).

Specialtillbehör:

Haimer förinställningsapparater är kompatibla med GARANT reduceringar nr 354771; 354773; 354775; 354777 och 354779. Haimer reduceringar kan levereras på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen