{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 10/16 | |
spännvidd | 1 mm - 10 mm | |
Utvändig ⌀ | 42,4 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 77 mm | |
Borrdorn | B 16 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | |
passande kuggkransnyckel | S2 | |
Produktslag | Kuggkransborrchuck |
Artikkelkode | 342220 10/16 | |
EAN / GTIN | 4045197152923 | |
Manufacturer number | 342220 10/16 |