{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 13-1/2 | |
spännvidd | 1,5 mm - 13 mm | |
Utvändig ⌀ | 42 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 64,5 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 71,2 mm | |
fäste | 1/2-20 tum | |
maximal maskineffekt | 1 100 W | |
Nyckelfri låsning | yes | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikkelkode | 342208 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406381691 | |
Manufacturer number | 342208 13-1/2 |