{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 10-3/8 | |
spännvidd | 1 mm - 10 mm | |
Utvändig ⌀ | 42,7 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 55 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 60,9 mm | |
fäste | 3/8-24 tum | |
maximal maskineffekt | 550 W | |
Nyckelfri låsning | yes | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikkelkode | 342200 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208415024 | |
Manufacturer number | 1328322 |