{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 10-3/8 | |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
Utvändig ⌀ | 40 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 66 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 73,7 mm | |
fäste | 3/8-24 tum | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikkelkode | 341610 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208067711 | |
Manufacturer number | 249910 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Självspännande borrchuck Supra 10-3/8
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 1 342,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
245 styck i lager
NOK 1 015,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | 3/8-24 tum | 3/8-24 tum |
Utvändig ⌀ | 40 mm | 39 mm |
Borrhuvudlängd öppen | 66 mm | 71 mm |
Borrhuvudlängd stängd | 73,7 mm | 83 mm |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri |