{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 16/16 | |
spännvidd | 3 mm - 16 mm | |
Utvändig ⌀ | 51 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 107 mm | |
Borrdorn | B 16 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikkelkode | 341400 16/16 | |
EAN / GTIN | 4019208191911 | |
Manufacturer number | 871064 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Självspännande borrchuck Supra 16/16
on request
På lager
90 styck i lager
NOK 1 837,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
137 styck i lager
NOK 1 397,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
221 styck i lager
NOK 1 397,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utvändig ⌀ | 51 mm | 52 mm | 50,5 mm |
Borrdorn | B 16 | B 16 | B 16 |
Borrhuvudlängd stängd | 107 mm | 105 mm | 106,7 mm |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
spännvidd | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Typ | 16/16 | ||
Produktslag | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri |