{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 20 µm | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
Utvändig ⌀ | 50 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 81,9 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 92 mm | |
totallängd | 137,9 mm | |
skaftlängd | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Produktslag | Borrchuck |
Artikkelkode | 341265 25 | |
EAN / GTIN | 4062406086626 | |
Manufacturer number | 341265 25 |