{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 65/10 | |
spännvidd | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 34 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 61,5 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 68 mm | |
Borrdorn | B 10 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 10,094 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikkelkode | 341010 65/10 | |
EAN / GTIN | 4019208198071 | |
Manufacturer number | 871003 |