{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 160/18 | |
spännvidd | 3 mm - 16 mm | |
Utvändig ⌀ | 56 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 95,5 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 109 mm | |
Borrdorn | B 18 förkortad | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 17,431 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikkelkode | 341000 160/18 | |
EAN / GTIN | 4045197308368 | |
Manufacturer number | 100 0160 B18 0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Självspännande, högeffektiv borrchuck 160/18
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 3 051,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 2 436,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utvändig ⌀ | 56 mm | 56 mm |
Borrhuvudlängd öppen | 95,5 mm | 95,5 mm |
Borrhuvudlängd stängd | 109 mm | 109 mm |
Maximal diameter borrchucksdorn | 17,431 mm | 17,431 mm |
spännvidd | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Typ | 160/18 | 160/18 |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri |