Alternative article:

Gängtapp, förlängning med invändig kylning, Typ: 11L

Article no.: 338435 11L
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
13 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Vidinis aušinimas: taip

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 M18
Sriegio koto ⌀ d2 14 mm
kai kvadratas K1 11 mm
kai užspaudžiamas ilgis L1 40 mm
Ilgintuvo ⌀ D3 14 mm
Ilgintuvo ⌀ D4 22 mm
Ilgintuvas K2 11 mm
Ilgintuvas L2 90 mm
Ilgintuvas L3 330 mm
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis ilgintuvas

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 338435 11L
EAN / GTIN 4067263110460
Manufacturer number 338435 11L

Beskrivelse

Modelis:

  • Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
  • Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
  • Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
  • Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvores su kvadratu.

Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen