{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Gäng-kapacitetsområde | M4 − M12 | |
fäste | Skaft-⌀ 25 mm | |
Hållare norm | DIN 1835 B, E | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
längdkompensering tryck | 0,5 mm | |
längdkompensering drag | 0,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
Invändig diameter D1 | 28 mm | |
utkragningslängd A-mått | 75 mm | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikkelkode | 338198 16 | |
EAN / GTIN | 4062406511104 | |
Manufacturer number | 338198 16 |