{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Gäng-kapacitetsområde | M6 – M20 | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | DIN 69882-6 | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
längdkompensering tryck | 0,5 mm | |
längdkompensering drag | 0,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 45 mm | |
Invändig diameter D1 | 42 mm | |
utkragningslängd A-mått | 130 mm | |
Form | A | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikkelkode | 338195 25 | |
EAN / GTIN | 4062406511098 | |
Manufacturer number | 338195 25 |