{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för gängtappskaft ⌀ d2 DIN 371 | M4 | |
för gängtappskaft ⌀ d2 DIN 374/376 | M6 | |
Utkragningslängd L1 | 24 mm | |
skaftstorlek | 3,4 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
Produktslag | Gängtappadapter |
Artikkelkode | 338183 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406102050 | |
Manufacturer number | 338183 4,5 |