Synkrofäste, För ER-spännhylscuck: 16

Article no.: 338180 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
102 styck i lager

Select article variation and quantity

För ER-spännhylscuck Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja, med max. 50 bar

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Invändig ja, med max. 50 bar
Produktslag Spänntånghållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 338180 16
EAN / GTIN 4062406103705
Manufacturer number 338180 16

Beskrivelse

Utförande:

  • Gängskärning och gängformning på maskiner med synkrospindel.
  • Minimilängdutjämning: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Kompensation av synkroniseringsfel, därmed bättre gängkvalitet och avsevärt längre användningstid.
  • För spännhylschuckar och drivna verktyg enligt ISO 15488
  • (DIN 6499).
  • Lämplig för vänster- och högergängor.

Passar till:

ER-spännhylscuck

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen