{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Gäng-kapacitetsområde | M6 – M20 | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
längdkompensering tryck | 0,2 mm | |
längdkompensering drag | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 60 mm | |
Invändig diameter D1 | 32 mm | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
passar för ER-storlek | 25 | |
Form | AD | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikkelkode | 338100 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197336149 | |
Manufacturer number | 338100 M6-20 |