Weldonelement stelt 6 mm

Article no.: 335740 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

för nominell diameter (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utvändig-⌀ D 14 mm
Spirallängd A 37,5 mm
justersträcka V 10 mm
Spännvidd d 6 mm
totallängd L 49 mm
Produktslag Gängskärningschuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 335740 6
EAN / GTIN 4045197801340
Manufacturer number 335740 6

Beskrivelse

Utförande:

Cylindrisk hållare härdad och slipad med snabbkoppling. Invändig fyrkant med hållare för gängborr resp. överföring av vridmomentet. Klämmekanism förhindrar att gängborren dras ut.
Två medbringarytor med en förskjutning på 180° och 10 mm.

Fördel:

  • Mycket prisvärd lösning.
  • Stabilt, smalt utförande.
  • Variation hos spänn- resp. spirallängderna.

Användningsdata:

För fastsättning av gängborren bl.a. i en Weldonchuck.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen