Basförlängning med säkerhetsslirkoppling M3 - 12 9 mm GARANT

Article no.: 335645 9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Skärandegängtapp, skaft-⌀ 9 mm
Gängtappsområde M3 − 12
Utvändig-⌀ D 32 mm
Skaft-⌀ d 19 mm
Anslutningslängd L 21,5 mm
Utkragningslängd H 70 mm
⌀ e 23 mm
skaftstorlek 7 mm
Produktslag förlängningsstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 335645 9
EAN / GTIN 4045197554055

Beskrivelse

Utförande:

Tapphylsor utan säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För GARANT-förlängningar nr 338140338142.

Anmärkning:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (Rm 600 − 800 N/mm2). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.
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
    Skärandegängtapp, skaft-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen