Basförlängning med säkerhetsslirkoppling M3 - 12 7 mm GARANT

Article no.: 335645 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Skärandegängtapp, skaft-⌀ 7 mm
Gängtappsområde M3 − 12
Utvändig-⌀ D 32 mm
Skaft-⌀ d 19 mm
Anslutningslängd L 21,5 mm
Utkragningslängd H 70 mm
⌀ e 23 mm
skaftstorlek 5,5 mm
Produktslag förlängningsstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 335645 7
EAN / GTIN 4045197554031
Manufacturer number 335645 7

Beskrivelse

Utförande:

Tapphylsor utan säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För GARANT-förlängningar nr 338140338142.

Anmärkning:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (Rm 600 − 800 N/mm2). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    Skärandegängtapp, skaft-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen