Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling M14 - 33 25 mm HOLEX

Article no.: 335640 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Skärandegängtapp, skaft-⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärandegängtapp, skaft-⌀ 25 mm
Gängtappsområde M14−33
Utvändig-⌀ D 72 mm
Skaft-⌀ d 48 mm
Anslutningslängd L 55,5 mm
Utkragningslängd H 45 mm
skaftstorlek 20 mm
Produktslag Snabbytesinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 335640 25
EAN / GTIN 4045197336088
Manufacturer number 335640 25

Beskrivelse

Utförande:

Tapphylsor med säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För bottenhål.

Anmärkning:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (Rm 600 − 800 N/mm2). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen