Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling M14 - 33 12 mm HOLEX

Article no.: 335640 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

Skärandegängtapp, skaft-⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skärandegängtapp, skaft-⌀ 12 mm
    Gängtappsområde M14−33
    Utvändig-⌀ D 72 mm
    Skaft-⌀ d 48 mm
    Anslutningslängd L 55,5 mm
    Utkragningslängd H 45 mm
    skaftstorlek 9 mm
    Produktslag Snabbytesinsats

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 335640 12
    EAN / GTIN 4045197336019
    Manufacturer number 335640 12

    Beskrivelse

    Utförande:

    Tapphylsor med säkerhetsslirkoppling.

    Användningsdata:

    För bottenhål.

    Anmärkning:

    Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (Rm 600 − 800 N/mm2). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen