Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling M6 - 20 7 mm HOLEX

Article no.: 335430 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

Skärandegängtapp, skaft-⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skärandegängtapp, skaft-⌀ 7 mm
    Gängtappsområde M6−20
    Utvändig-⌀ D 46 mm
    Skaft-⌀ d 31 mm
    Anslutningslängd L 35 mm
    Utkragningslängd H 11 mm
    skaftstorlek 5,5 mm
    Produktslag Snabbytesinsats

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 335430 7
    EAN / GTIN 4045197152541
    Manufacturer number 335430 7

    Beskrivelse

    Utförande:

    Tapphylsor utan säkerhetsslirkoppling.

    Användningsdata:

    För urkopplingsbara gängchuckar, nr 335340.

    Anmärkning:

    Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (Rm 600 − 800 N/mm2). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen