{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Gäng-kapacitetsområde | M3 − M12 | |
fäste | BT 40 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
längdkompensering tryck | 7,5 mm | |
längdkompensering drag | 7,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 38 mm | |
Invändig diameter D1 | 19 mm | |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikkelkode | 334665 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488503 | |
Manufacturer number | 334665 M3-12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snabbväxelchuckar för gängtappar BT 40 M3-12 HOLEX
on request
På lager
38 styck i lager
NOK 2 438,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 2 683,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | BT 40 | BT 40 |
Hållare norm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
utkragningslängd A-mått | 60 | 68 |
Utvändig-⌀ D | 38 | 38 |
längdkompensering drag | 7,5 | 7,5 |
Invändig diameter D1 | 19 | 19 |
Produktslag | Gängskärningschuck | Gängskärningschuck |