{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Gäng-kapacitetsområde | M6 – M20 | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
längdkompensering tryck | 10 mm | |
längdkompensering drag | 12,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 60 mm | |
Invändig diameter D1 | 31 mm | |
utkragningslängd A-mått | 110 mm | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikkelkode | 334652 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488558 | |
Manufacturer number | 334652 M6-20 |