{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Gäng-kapacitetsområde | M6 – M20 | |
fäste | Skaft-⌀ 25 mm | |
längdkompensering tryck | 12,5 mm | |
längdkompensering drag | 12,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 55 mm | |
Invändig diameter D1 | 31 mm | |
utkragningslängd A-mått | 64 mm | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikkelkode | 334626 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488411 | |
Manufacturer number | 334626 M6-20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gängtappschuck Skaft-Ø 25 mm M6-20 HOLEX
on request
På lager
114 styck i lager
NOK 2 553,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 3 264,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | Skaft-⌀ 25 mm | Skaft-⌀ 25 mm |
utkragningslängd A-mått | 64 mm | 64 mm |
Utvändig-⌀ D | 55 mm | 55 mm |
Gäng-kapacitetsområde | M6 – M20 | M6 – M20 |
längdkompensering drag | 12,5 mm | 12,5 mm |
Invändig diameter D1 | 31 mm | 31 mm |
Produktslag | Gängskärningschuck | Gängskärningschuck |