{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
kapacitetsområde | M8 − M20 | |
maximalt varvtal framåt | 500 min-1 | |
längdkompensation dragning | 16,5 mm | |
längd från maskinspindel | 170 mm | |
L1 | 86 mm | |
urkopplingssträcka B | 8 mm | |
Utvändig-⌀ D | 100 mm | |
⌀ D1 | 31 mm | |
⌀ D2 | 50 mm | |
morsekona MK | 2 | |
Produktslag | Gängskärningsapparat |
Artikkelkode | 334100 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197152350 | |
Manufacturer number | 334100 20/2 |