Gängskärningsapparat för tapphylsor M3-12

Article no.: 333600 M3-12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

kapacitetsområde M3-12
⌀-område för de första spännhylsorna 3,5 mm - 6,5 mm
⌀-område för de andra spännhylsorna 6,5 mm - 10 mm
maximalt varvtal framåt 1 100 min-1
automatisk slaglängd 15 mm
totallängd 176 mm
Höljes-⌀ 70 mm
fäste för koniska skaft DIN 238 B 16
vikt 1,7 kg
Produktslag Gängskärningsapparat

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 333600 M3-12
EAN / GTIN 4045197312716
Manufacturer number EDM-R 312CR 3132-2516

Beskrivelse

Utförande:

  • För maskiner med en enda rotationsriktning.
  • Inställbar säkerhetsslirkoppling skyddar gängtappen mot brott.
  • Längdkompensering för drag och tryck, jämnar ut skillnaden mellan maskinmatning och gängstigning.
  • Automatisk matning garanterar måttriktiga gängor.
  • Automatisk snabbretur 1,6: 1.
  • För både högergängor och vänstergängor utan omställning.
  • Användning av Rubber-Flex spänntänger eller snabbytesinsatser.
  • Kort gängstartsfjädring, underlättar spånbrytningen utan att gängan blir felskuren.

Användningsdata:

  • Infästning i en roterande spindel.
  • Skärning av gängor med hög måttnoggrannhet.
  • Kräver ingen förinställning för höger- eller vänstergänga, används för bottenhål eller genomgående hål.

Leveransinnehåll:

Inklusive hållararm och för nr 333500 även 2 multidiameterspännhylsor (Rubber-Flex), 2 öppna nycklar och 1 skruvmejsel för insexskruvar som passar respektive apparat!

Specialtillbehör:

Snabbytesinsatser nr 335420335640.
Reservspännanordning nr 333630 (se reservdelsförteckning).

Anmärkning:

Passande koniska skaft 342500; 342600.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen