Spännhylsa med tvär- och längsgående rillor Top 65 25,5 mm

Article no.: 329974 25,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Spänn-⌀ (i steg om 0,5 mm) (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spänn-⌀ 25,5 mm
fäste Top 65
back Tvär- och längsgående rillor
hårdhet 60 HR
Profil rund
längd L 49 mm
Produktslag Spännhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 329974 25,5
EAN / GTIN 2050001927606
Manufacturer number TOP65R25,5

Beskrivelse

Utförande:

Spännhylsor, rund profil i steg om 0,5 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
Med tvär- och längsgående rillor för råmaterial.

Fördel:

  • 25 % högre hållkraft än spännhuvud RD.
  • Ingen radieförskjutning mellan spännhuvud och spännverktygsfäste och därmed okänsligt för smuts.
  • Enastående styvhet tack vare att spännsegmenten ligger mot en stor yta.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

Rekommendation:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Anmärkning:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara råämnen vid förfrågan!

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen