Spännhylsa slät Top 65 20 mm

Article no.: 329970 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Spänn-⌀ (i steg om 0,5 mm) (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    spänn-⌀ 20 mm
    fäste Top 65
    back slät
    hårdhet 60 HR
    Profil rund
    längd L 49 mm
    Produktslag Spännhuvud

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 329970 20
    EAN / GTIN 2050001927019
    Manufacturer number TOP65GR20,0

    Beskrivelse

    Utförande:

    Spännhylsor, rund profil i steg om 0,5 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
    Slätt utförande för finbearbetning.

    Fördel:

    • 25 % högre hållkraft än spännhuvud RD.
    • Ingen radieförskjutning mellan spännhuvud och spännverktygsfäste och därmed okänsligt för smuts.
    • Enastående styvhet tack vare att spännsegmenten ligger mot en stor yta.

    Användningsdata:

    Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

    Rekommendation:

    Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

    Anmärkning:

    Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara råämnen vid förfrågan!

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen