{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Hållarstorlek | SE65 | |
vikt | 23,5 kg | |
spännvidd | 4 mm - 65 mm | |
repetitionsnoggrannhet | 0,01 mm | |
maximal spännkraft | 45 kN | |
avstånd mellan fästhål | 126 mm | |
hålcirkel ⌀ | 126 mm | |
Djupanslag | 92 mm | |
längd L | 184 mm | |
bredd B | 184 mm | |
höjd H | 120 mm | |
Spårbreddstolerans | 20 H7 | |
Produktslag | Spännbock |
Artikkelkode | 329960 SE65 | |
EAN / GTIN | 2050001926005 | |
Manufacturer number | 1201/0009 |