Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor 28 mm

Article no.: 329954 28
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Spänn-⌀ (i steg om 1 mm) (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spänn-⌀ 28 mm
fäste SK 100
back Tvär- och längsgående rillor
hårdhet 60 HR
Profil rund
längd L 59 mm
Produktslag Spännhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 329954 28
EAN / GTIN 2050001925213
Manufacturer number SK100BZR28,0

Beskrivelse

Utförande:

Med tvär- och längsgående rillor för råmaterial.
Spännhylsor, rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

Anmärkning:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara råämnen vid förfrågan!
Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen