Spännhylsa med tvär- och längsgående rillor SK 80 68 mm

Article no.: 329944 68
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Select article variation and quantity

Clamping ⌀ (1 mm increments) (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    spänn-⌀ 68 mm
    fäste SK 80
    back Tvär- och längsgående rillor
    hårdhet 60 HR
    Profil rund
    längd L 53 mm
    Produktslag Spännhuvud

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 329944 68
    EAN / GTIN 2050001924056
    Manufacturer number SK80BZIR68,0

    Beskrivelse

    Version:

    Clamping heads, round profile, in 0.5 mm or 1 mm increments. Please specify required clamping ⌀ with order.
    With transverse and longitudinal serrations for raw material.

    Application:

    Versatile application range: machining centres, measuring machines, and pallet clamping.

    Note:

    Clamping heads for special profiles to your individual requirements on request.
    Other taper sizes and shapes (e.g. square) and machinable blanks on request!

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen