Spännhylsa slät SK 65 36,5 mm

Article no.: 329930 36,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Spänn-⌀ (i steg om 0,5 mm) (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    spänn-⌀ 36,5 mm
    fäste SK 65
    back slät
    hårdhet 60 HR
    Profil rund
    längd L 53 mm
    Utförande förkortad styrstam
    Produktslag Spännhuvud

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 329930 36,5
    EAN / GTIN 2050001075482
    Manufacturer number SK65BZIGR36,5

    Beskrivelse

    Utförande:

    Slätt utförande för finbearbetning.
    Spännhylsor, rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.

    Användningsdata:

    Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

    Anmärkning:

    Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.
    Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara råämnen vid förfrågan!

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen