Spännhylsa mjukt SK 52 15 mm

Article no.: 329926 15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Starthåls-⌀ 15 mm
fäste SK 52
hårdhet 60 HR
längd L 46 mm
Produktslag Spännhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 329926 15
EAN / GTIN 2050001922632
Manufacturer number SK52BZIHSWR15,0

Beskrivelse

Utförande:

Spännhylsor, rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
Mjukt (reducerad hårdhet på 40 HRC i hålet) för självutskruvning.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

Anmärkning:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.
Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara råämnen vid förfrågan!