Spännhylsa med tvär- och längsgående rillor SK 52 35,5 mm

Article no.: 329924 35,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Spänn-⌀ (i steg om 0,5 mm) (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spänn-⌀ 35,5 mm
fäste SK 52
back Tvär- och längsgående rillor
hårdhet 60 HR
Profil rund
längd L 46 mm
Produktslag Spännhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 329924 35,5
EAN / GTIN 2050001074898
Manufacturer number SK52BZIR35,5

Beskrivelse

Utförande:

Med tvär- och längsgående rillor för råmaterial.
Spännhylsor, rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

Anmärkning:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.
Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara råämnen vid förfrågan!

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen