Spännchuck MANOK 52

Article no.: 329810 52
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhuvud (SK) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hållarstorlek 52
vikt 14 kg
spännvidd 4 mm - 52 mm
repetitionsnoggrannhet 0,01 mm
maximal spännkraft 90 kN
avstånd mellan fästhål 184 mm
hålcirkel ⌀ 120 mm
längd L 214 mm
bredd B 159 mm
höjd H 124 mm
nyckelvidd 17 mm
Huvud-⌀ 80 mm
Produktslag Spännbock

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 329810 52
EAN / GTIN 2050001922489
Manufacturer number 1201/0006

Beskrivelse

Utförande:

Stationärt spännstycke av massivt gjutgods. Hög spännkraft, precision och styvhet.

Användningsdata:

Mångsidigt användbar för t.ex. fleroperationsmaskiner, mätmaskiner, pelarborrmaskiner.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 chucknyckel.

Anmärkning:

Passande spännhuvuden, se nr 329910329946.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen