Dragspännare rund, DIN 6341 4 mm

Article no.: 329755 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

spänn-⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 6341
Typ 386 E
F 32 mm
K 45 mm
totallängd L 115 mm
trapetsgänga G Tr32×1,5 mm
vinkel α 20 grad
Produktslag Spännhylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 329755 4
EAN / GTIN 4062406104689
Manufacturer number 329755 4

Beskrivelse

Utförande:

Spännhylsor, rund profil i steg om 1 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
Trapetsgänga

Norm:

DIN 6341

Noggrannhet:

Rundgångstoleranser: D = 1 till 10 mm = 0,02 mm D = 10 till 30 mm = 0,03 mm D = 30 till 60 mm = 0,04 mm

Anmärkning:

Andra diametrar och former (t.ex. 4-kant eller 6-kant) på förfrågan !

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen