{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 190 mm | |
arbetsområdets ⌀ | 40 mm - 72 mm | |
Spännhylsdiameter D1 | 38 mm | |
effektiv längd B | 89 mm | |
Arbetsstyckvikt | 65 kg | |
Utvändig ⌀ | 70 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 14 mm | |
bräckskruv | no | |
Produktslag | Ändmedbringare |
Artikkelkode | 327402 4 | |
EAN / GTIN | 4062406765811 | |
Manufacturer number | 327402 4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |