{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
arbetsområdets ⌀ | 19 mm - 34 mm | |
Spännhylsdiameter D1 | 17 mm | |
effektiv längd B | 62 mm | |
Arbetsstyckvikt | 50 kg | |
Utvändig ⌀ | 42 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 5 mm | |
bräckskruv | no | |
Produktslag | Ändmedbringare |
Artikkelkode | 327400 4 | |
EAN / GTIN | 4062406764586 | |
Manufacturer number | 327400 4 |