Roterande svarvdubb med digital tryckindikator och förlängd spets 4

Article no.: 321720 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

Morsekona Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP 55
  • Energiförsörjning: energy-harvesting

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Morsekona MK4
    IP-skyddsklass IP 55
    Energiförsörjning energy-harvesting
    Höljes-⌀ 70 mm
    effektiv längd B 149 mm
    största spets-⌀ 60° A 35 mm
    största spets-⌀ 40° A 14 mm
    maximalt radiellt kast 0,005 mm
    spetslängd C 45 mm
    för arbetsstycksvikt 500 kg
    maximal axiell spännkraft 1 080 daN
    Produktslag centreringsspets

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 321720 4
    EAN / GTIN 4062406127510
    Manufacturer number 321720 4

    Beskrivelse

    Utförande:

    • Det pålagda spänntrycket kan avläsas direkt på grundstommen via den analoga eller digitala visningen.
    • Den roterande dubben stöds av ett tallriksfjäderpaket med fjäderväg cirka 3,7 mm analogt och 2,6 mm resp. 2,8 mm digitalt.
    • Kort, stabil konstruktion med längdaxel, den roterande dubben genomhärdad och finslipad.
    • Största möjliga noggrannhet genom den exakta rullagringen.
    • Med avdragsgänga och avdragarmutter.
    • Med specialtätning mot smuts och kylvätska, underhållsfri tack vare långtidssmörjning.

    Med förlängd spets, spetsvinkel 60°/ 40°

    Beskrivning:

    Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
    Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

    Funktion:

    IP55: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

    Användningsdata:

    Närhelst spänntrycket ska hållas inom bestämda gränser, antingen för att inte deformera arbetsstycket eller för att säkerställa säker fastspänning med tillräckligt tryck.
    • Som dubb i anslutning till hydromekaniska medbringardubbar nr 327451327541, eftersom medbringarna måste tryckas in i arbetsstycket.
    • Med arbetsstycken som utvidgas avsevärt på grund av stor värmeutveckling vid bearbetning.
    • För fastspänning av långa, smala arbetsstycken för att förhindra böjning.
    • För fastspänning av tunga arbetsstycken där kontrollerad spännkraft krävs.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen