{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK4 | |
hus-⌀ D | 60 mm | |
effektiv längd B | 85 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,003 mm | |
maximalt varvtal: | 10 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 400 kg | |
Längd 1 | 74 mm | |
L2 | 10 mm | |
Utvändig diameter D1 | 14 mm | |
passar färgkod | K14 | |
bräckskruv | yes | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 321266 4 | |
EAN / GTIN | 4062406572310 | |
Manufacturer number | 321266 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Roterande svarvdubb, avplanad för utbytesinsatser 4
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 17 987,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 13 085,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 12 714,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 17 191,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
för arbetsstycksvikt | 400 | 1 000 | 1 200 | 600 |
hus-⌀ D | 60 | 60 | 60 | 60 |
maximalt radiellt kast | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morsekona | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
effektiv längd B | 85 | 116 | 106 | 106 |
största spets-⌀ 60° A | 8 | 28 | ||
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets | centreringsspets | centreringsspets |