Roterande svarvdubb 60° / 30°, Morsekona: 5

Article no.: 321260 5
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Morsekona Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Morsekona MK5
hus-⌀ D 72 mm
effektiv längd B 146 mm
största spets-⌀ 60° A 10 mm
största spets-⌀ 30° A 35 mm
maximalt radiellt kast 0,003 mm
spetslängd C 53 mm
maximalt varvtal: 8 000 min-1
för arbetsstycksvikt 2 000 kg
Produktslag centreringsspets

Identification & Classification

Artikkelkode 321260 5
EAN / GTIN 4045197774408
Manufacturer number 321260 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Spetsvinkel 60° / 30°.
  • med förlängd spets och avdragarmutter, speciellt för CNC-maskiner
  • Hela verktyget är härdat och slipat.
  • Specialrullager för hög belastning även vid höga varvtal.
  • Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.
  • Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
  • Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För hög belastning och höga varvtal, speciellt för NC-maskiner.
Den förlängda spetsen medger obehindrad åtkomst för svarvstålet på arbetsstyckets ändyta. Särskilt lämplig för kopiersvarvning.

Anmärkning:

Avdragarmutter för NC-maskiner, för lossing av dubben från dubbröret.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen