{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK5 | |
hus-⌀ D | 72 mm | |
effektiv längd B | 136 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 35 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,003 mm | |
spetslängd C | 43 mm | |
maximalt varvtal: | 8 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 2 200 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 321255 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774439 | |
Manufacturer number | 321255 5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |