{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spetsvinkel | 60 grad | |
Morsekona | MK2 | |
hus-⌀ D | 45 mm | |
effektiv längd B | 76 mm | |
hårdmetall-⌀ H | 11 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 26 mm | |
maximalt varvtal: | 5 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 150 kg | |
Hårdmetallsinsats | yes | |
Utförande | medlöpande | |
bräckskruv | yes | |
Axialkraft | 1,78 kN | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 321240 2 | |
EAN / GTIN | 4062406572426 | |
Manufacturer number | 321240 2 |