{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK2 | |
hus-⌀ D | 50 mm | |
effektiv längd B | 89,5 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 25 mm | |
största spets-⌀ 30° A | 12 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,006 mm | |
spetslängd C | 40 mm | |
maximalt varvtal: | 5 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 500 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 320673 2 | |
EAN / GTIN | 4062406200268 | |
Manufacturer number | 320673 2 |