{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK6 | |
hus-⌀ D | 105 mm | |
effektiv längd B | 150 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 50 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,01 mm | |
spetslängd C | 58,2 mm | |
maximalt varvtal: | 2 800 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 3 500 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 320672 6 | |
EAN / GTIN | 4062406200251 | |
Manufacturer number | 320672 6 |