{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK4 | |
hus-⌀ D | 60 mm | |
totallängd L | 196,5 mm | |
effektiv längd B | 94,5 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 38 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,006 mm | |
spetslängd C | 43,5 mm | |
maximalt varvtal: | 4 500 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 400 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 320655 4 | |
EAN / GTIN | 5907412202723 | |
Manufacturer number | 800006621 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lätt, roterande svarvdubb 4
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 3 303,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
58 styck i lager
NOK 3 187,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
för arbetsstycksvikt | 400 | 800 |
maximalt varvtal: | 4 500 | 3 800 |
maximalt radiellt kast | 0,006 | 0,006 |
effektiv längd B | 94,5 | 103 |
spetslängd C | 43,5 | 40 |
största spets-⌀ 60° A | 38 | 32 |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets |